Magnetic Laboratries Hidisc USB3.0 Flash Drive Silver Sliding USB Memory

Sebelum PPN:
Rp249.900 - Rp889.900
Spesifikasi
Cap TypeSliding type
ColorSilver
InterfaceUSB3.0 (1.1/2.0 compatible)
Outer Dimensions (LxWxH) (mm)54.2x19x8.6
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Supported OSWindows2000, XP, Vista, 7, 8 / Linux kernel 2.4 or higher / Mac OS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan