Magnetic Laboratries Hidisc Cap Type USB USB2.0 256Gb White

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Cap TypeCap type
Capacity (gb)256
ColorWhite
Dimensions (mm)61.6x18.5x8
InterfaceUSB2.0 (USB1.1 compatible)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
StandardUSB type: Cap type
Supported OSWindows XP/Vista/7/8/10, Linux kernel 2.5 or higher, Mac OS 10.x

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan