ABL Components Heat Sink PCB Mounting Type

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
ApplicationHigh-power semiconductor devices, optoelectronic devices
Dimensions (mm)100x250x30
Height (mm)30
Length (mm)100
MountingBoard mounting
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Thermal Resistance Value (°C/W)0.24
Width (mm)250

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan