ESCO Hand Brush (Sikat Tangan)

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)35
Brush Dimensions (mm)70x125
MaterialPolypropylene
Overall Length (mm)145
TypeHard

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy-to-hold design, no burden on hands.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan