Kurouto Shikou GW2.5OR-U3 HDD/SSD Case USB-A Connection

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
ColorBlack
Conform to2.5inch
Included AccessoriesUSB3.0 cable, cushion for drive
Main Unit Dimensions (LxWxH) (mm)130x19x82
Supported OSWindows 10 / 8.1 / 7
Transfer Rate (Gbps)USB3.0 connection Max 5Gbps (theoretical value) SATA3 6Gbps/SATA2 3Gbps/SATA 1.5Gbps
USB PortUSB 3.0/2.0 (type microB to type A socket)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
2.5-inch drive case (SATA3-USB3.0 connection)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan