Phoenix Contact Cables & Connectors

Sebelum PPN:
Rp949.900
Spesifikasi
Accessory TypeCable and connector
Cable Length (m)1.5
ConnectorM88 pin
Connector 1M8
Contact GenderFemale
Number of Poles8
Protection ClassIP65, IP67, IP68
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)1.5
Rated Voltage (V)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan