TRUSCO Angle Type Caster (Urethane Wheel) with Free Stopper

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Allowable Load (daN)60
Finish of HardwareTrivalent unichrome finish
Material (Wheel)Urethane
Mounting Height H (mm)88
ShapeSwivel type (with stopper)
StopperIncluded
TRUSCO Number363-0673
Wheel Diameter (mm)65
Wheel TypeSingle wheel
Wheel Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Easy to attach to angles.
For transporting angle-type shelves and light-load equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan