ELECOM Additional Memory for Desktop DDR4-3200 PC4-25600 DIMM 288Pin

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-0586-93
Bit Configuration2048Mx64bit
Capacity (gb)Memory module: 16
Memory Capacity (GB)16
Memory InterfaceDIMM
Memory Module StandardPC4-25600
Number of Pins288
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SPDCorrespondence
ShapeMemory module: 288pin DIMM
StandardMemory: DDR4-3200
TypeMemory: DDR4-SDRAM

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
288pin DDR4-SDRAM DIMM desktop memory module compatible with DDR4-3200/PC4-25600. Conforms to the EU's "RoHS Directive (Restrictions on Use of Specified Hazardous Substances for Electrical and Electronic Equipment)" (10 substances).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan