StarTech.com Ac Power Adapter 12V/1.5A Output Compatible with 3 Types of Plug Shapes

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Input Current (A)0.8
Input Voltage (V)100 - 240(AC)
Output Current (A)1.5
Output voltage (V)12 (DC)
Power Consumption (W)18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait