Orico 2.5" HDD/SSD Case

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
CableUSB Type-C to USB Type-A
Cable Length (mm)300
ColorBlack
Conform to2.5inch
Dimensions (WxDxH) (mm)130x80x14.5
InputSATA3.0
OutputUSB Type-C
Supported OSWindows, Mac, Linux
Transmission Speed (Gbps)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait