Apple iPhone 14

Sebelum PPN:
Rp11.999.900 - Rp13.999.900
Spesifikasi
ColorRandom Color
ChipA15 Bionic
Camera (MP)12+12
Dimensions (mm)146.7x71.5x7.8
Screen Size (inch)6.1, (diagonal) all-screen OLED display
USB PortLightning, USB 2.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan