Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp15.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Color | Random Color |
|---|---|
| Chip | A16 Bionic |
| Camera (MP) | 46+12 |
| Dimensions (mm) | 147.6x71.6x7.8 |
| Screen Size (inch) | 6.1, (diagonal) all-screen OLED display |
| USB Port | Type-C 2.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||




















































































































































