Spesifikasi
| Conductor Nominal Cross Section Area (mm²) | 25 |
|---|---|
| Core | 1 |
| Current Carrying Capacity In Pipe (A) | '82 at 30°C |
| Current Carrying Capacity in Air (A) | '128 at 30°C |
| Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km) | 4 |
| No. of Wire and Diameter (mm) | 196/0.4 |
| Nominal Thickness Insulation (mm) | 1.2 |
| Overall Diameter (mm) | Approx. 10.1 |
| Short Circuit Current Capacity (kA) | 2.88 at 1.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/r8P110940980-1.jpg)
