Kabelindo Power Cable NYAF Series 1x16 (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp39.900 - Rp3.999.900
Spesifikasi
Conductor Nominal Cross Section Area (mm²)16
Core1
Current Carrying Capacity In Pipe (A)'61 at 30°C
Current Carrying Capacity in Air (A)'97 at 30°C
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km)5
No. of Wire and Diameter (mm)126/0.4
Nominal Thickness Insulation (mm)1
Overall Diameter (mm)Approx. 8
Short Circuit Current Capacity (kA)1.84 at 1.0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductor:
Annealed plain copper wires bunch stranded, according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.5

Applications:
Used for fixed Installation inside appliances,switchgear and controlgear.

Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan