Sebelum PPN:
Rp299.900 - Rp29.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Conductor Nominal Cross Section Area (mm²) | 120 |
|---|---|
| Core | 1 |
| Current Carrying Capacity In Pipe (A) | '233 at 30°C |
| Current Carrying Capacity in Air (A) | '342 at 30°C |
| Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km) | 3 |
| No. of Wire and Diameter (mm) | 608/0.5 |
| Nominal Thickness Insulation (mm) | 1.6 |
| Overall Diameter (mm) | Approx. 20 |
| Short Circuit Current Capacity (kA) | 13.8 at 1.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Conductor:
Annealed plain copper wires bunch stranded, according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.5
Applications:
Used for fixed Installation inside appliances,switchgear and controlgear.
Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Annealed plain copper wires bunch stranded, according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.5
Applications:
Used for fixed Installation inside appliances,switchgear and controlgear.
Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/o1P110940865-1.jpg)
