Kabelindo Power Cable NYA Series 1-Core 4mm² (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Conductor Nominal Cross Section Area (mm²)4
Current Carrying Capacity In Pipe (A)'25 at 30°C
Current Carrying Capacity in Air (A)'42 at 30°C
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km)10
Nominal Thickness Insulation (mm)0.8
Number of Cores1
Overall Diameter (mm)Approx. 4
Short Circuit Current Capacity (kA)0.46 (at 1.0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductor:
Annealed plain copper round circular stranded or according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.3

Applications:
Permanent Installation in conduit or exposed wiring in dry location.

Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait