Kabelindo Power Cable NYA Series 1-Core 10mm² (Kabel Listrik)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Conductor Nominal Cross Section Area (mm²)10
Current Carrying Capacity In Pipe (A)'45 at 30°C
Current Carrying Capacity in Air (A)'73 at 30°C
Minimum Insulation DC Resistance at 20°C (MΩ/km)6
Nominal Thickness Insulation (mm)1
Number of Cores1
Overall Diameter (mm)Approx. 6.1
Short Circuit Current Capacity (kA)1.15 (at 1.0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Conductor:
Annealed plain copper round circular stranded or according to SNI IEC 60228
Insulation:
Extruded layer of Polyvinyl Chloride (PVC) complied with SNI 6629.1 ; SNI 04-6629.3

Applications:
Permanent Installation in conduit or exposed wiring in dry location.

Spesification: SNI 04-6629.3 : 2006
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan