Sandvik Lead Free Turning

Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Chip Breaker (CBMD)STRAIGHT
Corner Radius (RE) (mm)0.3
Cutting edge count (CEDC)1
Grade (GRADE)7025
Hand (HAND)N
Inscribed circle diameter (IC) (mm)19.05
Insert Thickness (s) (mm)7.9375
Insert mounting style code (IFS)3: partly cylindrical, 40-60° countersink on one or two sides
Insert shape code (SC)T: triangular
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE)TL10-T3007
Substrate (SUBSTRATE)BL

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan