Cap Gajah (Plastik) Terpal Plastik 2x2m

Sebelum PPN:
Rp21.900 - Rp539.900
Spesifikasi
2 Sided ColorBlue-Silver
Size (m)2x2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring Besi

Kualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.
Ukuran kurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk 2 yaitu sisi kiri dan kanannya dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannya
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website"

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait