GVDA Digital Moisture Meter

Sebelum PPN:
Rp399.900
Spesifikasi
Display2.4inch Backlight LCD Display
Dimensions (LxWxH) (inch)5.51x2.2x1.02
Humidity Accuracy (% RH)20 to 80, ±5.0, Other ±6.0
MaterialAcrylonitrile Butadiene Styrene
Measurement Accuracy±2.0%
Power3x1.5V AAA battery (not included)
Readout Accuracy (g)0.01
Temperature Accuracy (°C)0.0 to 45 (32°F to 113°F), ±1.0 (2.0°F), Other ±1.5 (3.0°F)
Temperature Range (°C)-20 to 60 (-4.0°F to 140.0°F)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GVDA GD153 Penguji kelembaban kayu dapat mendeteksi kadar air dari kayu hingga bahan bangunan. Dilengkapi dengan 2 pin presisi tinggi, menembus ke dalam permukaan uji dan dengan cepat mengetahui kelembapannya. Sangat cocok untuk kayu bakar/kayu/drywall/bata/plester/lantai dan sebagainya. Alat andal yang harus dimiliki oleh pemilik rumah, tukang kayu, pelukis & arsitek untuk mendeteksi tingkat kelembapan dan menemukan kerusakan tersembunyi, sehingga menghemat biaya perbaikan yang berpotensi mahal.

Material A:9.0%~57.0% ±2.0% (Kayu Beech, Spruce, Larch, Birch, Cherry, Walnut)
Material B:7.0%~52.0% ±2.0% ( Kayu Oak, Pine, Maple, Ash, Douglas Fir, Eucalyptus)
Material C:0.9%~23.0% ±2.0% (Cement Mortal Layer, Concrete)
Material D:0.0%~12.0% ±2.0% (Anhydrous Gypsum Mortal Layer)
Material E:0.7%~9.0% ±2.0% (Cement Mortar)
Material F:0.5%~10.0% ±2.0% (Lime Mortar, Gypsum)
Material G:0.0%~17.0% ±2.0% (Brick / Batu Bata)
Fitur
Penguji Kelembapan Kayu tipe pin GVDA GD153
Dengan sensor multi-material presisi tinggi, TIDAK memerlukan kalibrasi. Ini akan mendukung pembacaan yang akurat setelah memasukkan pin stainless steel ke permukaan kayu atau bahan bangunan. Ini akan mati secara otomatis setelah 10 menit tidak digunakan untuk membantu menghemat energi. Indikator baterai lemah akan muncul di layar saat baterai hampir habis.

Multi Fungsi
Selain mengukur kelembapan material, Anda juga dapat mengukur kelembapan dan suhu lingkungan untuk menilai secara langsung kondisi kering di lokasi. Terintegrasi dengan deteksi suhu dalam ℉/ derajat, satu klik tombol untuk mengetahui suhu sekitar.

Aplikasi Luas
Sangat cocok untuk kayu bakar/kayu/drywall/bata/plester/lantai dan sebagainya. Alat andal yang harus dimiliki oleh pemilik rumah, tukang kayu, pelukis & arsitek untuk mendeteksi tingkat kelembapan dan menemukan kerusakan tersembunyi, sehingga menghemat biaya perbaikan yang berpotensi mahal.

Kecil dan Portabel, Mudah Dibawa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan