Labtech Blood Plasma Freezer
#Grup produk P110876922
Spesifikasi
| Material | Interior : Stainless Steel 304; Exterior : Epoxy Powder Coated EGI Steel |
|---|---|
| Capacity (L) | 730 |
| Dimension Outer (mm) | 1045x965x1985 |
| Dimension Inner (mm) | 750x775x1275 |
| Compressor (Hp) | 1.5 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































