Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorBlue
Length (mm)600
Width (mm)860
Height (mm)36
Where to UseBathroom

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Thick slatted structure integrally molded Strong against water and easy to clean. You can use it cleanly and hygienically.
The front surface is finely uneven, and the back surface is corrugated to prevent slipping, improving safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait