NIHON CLEAN-TECH Hand-knitted 7-Ball DX Broom Short Handle (Sapu Anyaman Tangan)

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Material(head) Broom Grass, (pattern) Bamboo Tube Winding
TypeShort pattern
Overall Length (mm)900
Mass (g)430

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High-class type with a large amount of ears by hand knitting

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan