Spesifikasi
| Type | Condenser type |
|---|---|
| AS ONE Part Number | 64-0899-17 |
| Mass (g) | 150 |
| Interface | USB A connector male (USB2.0 / 1.1 compatible) |
| Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) | 80x80x20 |
| Directivity | Omnidirectional |
| Frequency Characteristic | 50 to 14000Hz |
| Impedance (ohm) | 2200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































