SANWA SUPPLY USB3.1 Gen2 Typec To A Cable

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ColorBlack
StandardUSB-IF Regular certified product / USB3.2 Gen2 standard certified cable
AS ONE Part Number64-0898-59
Cable Length (m)About 1
ShieldingTriple shield
Cable Outer Diameter (φmm)About 4.5
Connector ShapeType-A male - Type-C male
Conversion TypeMale - Male
FeatureData transmission
Transmission Speed (Gbps)10
Type of CableStandard
USB typeUSB3.2 Gen2(USB3.1 Gen1/USB3.0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan