Silicon Power USB3.0 Sliding USB Memory Blaze B05

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp459.900
Spesifikasi
InterfaceUSB 3.1Gen1 (USB3.0, USB2.0 compatible)
Cap TypeSliding type
Supported OSWindows 10 / 8.1 / 8/7 / Vista / XP, Mac OS 10.3.x or later, Linux 2.6.x or later
Dimensions (mm)53.9x20.0x10.0
Operating Temperature Range (°C)0 to 70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The surface is matte to prevent scratches, fingerprints and dust. A slide-type USB connector that can be easily operated with one hand. USB 3.1 Gen1 (USB3.0, USB2.0 compatible) interface

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan