Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Standard | USB-IF Certified Hi-Speed USB (USB2.0) |
| Shielding | Double shield |
| Feature | Power delivery compatible |
| Connector Shape | Type-A male - Type-C male |
| Conversion Type | Male - Male |
| Type of Cable | Standard |
| USB type | USB2.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































