SANWA SUPPLY USB Speaker

Sebelum PPN:
Rp879.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-0885-21
Mass (g)570
Power SupplyUSB
Dimensions (inch)(Speaker) 2
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)67x68x115
Frequency Characteristic130 to 20000Hz
Input TerminalUSB A connector male (compatible with both USB 2.0 and 1.1 standards)
Maximum Output Power (W)5
speakerSealed full range

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan