SANWA SUPPLY USB Handset

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Mounting Methodhands free
AS ONE Part Number64-0899-50
Cable Length (m)1.2
Mass (g)80
Connector ShapeUSB A connector (compatible with both USB 2.0 / 1.1)
DirectivityMicrophone part: All (no) directivity
Frequency CharacteristicHeadphone part: 50-20000Hz, Microphone part: 70-12000Hz
Headset Impedance (ohm)32
Maximum Input (mW)Headphone part: 50
Microphone Mute0
Microphone PartCondenser type
Volume Control0

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan