Silicon Power USB Flash Drive Firma F80

Sebelum PPN:
Rp159.900 - Rp259.900
Spesifikasi
ColorSilver gray
Outer Dimensions (mm)44.0x18x4.5
InterfaceUSB 2.0 (USB 1.1 compatible)
Cap TypeCapless
Operating Temperature (°C)0 to 70
Supported OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.3.x, Linux 2.6.x

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Beautiful and distinctive design.
Stylish and sturdy appearance.
Capless design.
Uses COB (Chip on Board) technology.
Waterproof, dustproof, earthquake resistant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan