Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Garansi Produk: WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Shielding | Double shield |
| Connector Shape | USB Type-A Male - USB Type-A Female |
| Terminal Connection | Straight connection |
| Cable Outer Diameter (φmm) | 4.5 |
| Data Transfer Rate | 480 |
| Ferrite Core | None |
| Type of Cable | Standard |
| USB type | USB2.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Suitable Models:
[PC] PC with USB A connector / Windows-equipped (DOS / V) PC / Apple Mac Pro / MacBook / iMac / Mac mini series / NEC PC98-NX series / NEC PC-9821 series etc. ( Compatible with models that have a USB port). [Peripheral devices] Peripheral devices of each company's USB standard (USB A connector Male model / USB flash memory / USB card reader / USB mouse / USB keyboard, etc. Extension cable. Use up to 5 m.
[PC] PC with USB A connector / Windows-equipped (DOS / V) PC / Apple Mac Pro / MacBook / iMac / Mac mini series / NEC PC98-NX series / NEC PC-9821 series etc. ( Compatible with models that have a USB port). [Peripheral devices] Peripheral devices of each company's USB standard (USB A connector Male model / USB flash memory / USB card reader / USB mouse / USB keyboard, etc. Extension cable. Use up to 5 m.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%2F%20USB%20A%20(Female)/rqP110859998-1.jpg)
