Spesifikasi
| Maximum Output Power (W) | 5 (total) |
|---|---|
| Number of USB Ports | 1 |
| Output Terminal | USB A |
| Plug Shape | 2P |
| Rated Input Voltage (V/Hz) | AC100, 50/60 |
| Rated Output Current (A) | 1 |
| Rated Output Voltage (V) | DC5 |
| RoHS Directive (10 substances) | Correspondence |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































