Nakabayashi USB 2.0 Multi-Card Reader

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
ColorBlack
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Mass (g)30
InterfaceUSB 2.0
Cable Length (cm)3.5
Main Unit Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)70x15x44
Suitable ModelsWindows PC or Mac with a working USB port
Supported OSWindows 10 / 8.1 / 8/7, MacOSx(10.2 or later)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable Media:
Compact Flash type 1, Compact Flash type 2, Compact Flash UDMA, SD, SDHC, SDXC, mini SD (requires an optional conversion adapter), mini SDHC (requires an optional conversion adapter), micro SD, micro SDHC, micro SDXC, Memory Stick, Memory Stick DUO, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO DUO, Memory Stick PRO HG DUO, M2 (Memory Stick Micro)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan