SANWA SUPPLY Typec-USBa Conversion Adapter Cable

Sebelum PPN:
Rp379.900
Spesifikasi
ColorBlack
AS ONE Part Number64-0891-83
Cable Length (m)0.07
Mass (g)13
ShieldingTriple shield
Cable Outer Diameter (φmm)3.8
Connector ShapeUSB Type-C Male - USB Type-A Female
Conversion TypeMale-female
Female MountingUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-A
Male MountingUSB Type-C
USB typeUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan