SANWA SUPPLY Typec-USBa Conversion Adapter

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ColorBlack
AS ONE Part Number64-0891-84
Mass (g)8
Connector ShapeUSB Type-C Male - USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 / USB3.0) Type-A Female
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)17x37x10
Conversion TypeMale-female
Female MountingUSB Type-A
Male MountingUSB Type-C

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan