Silicon Power Type-C Sliding USB Memory
#Grup produk P110857796
Spesifikasi
| Material | PC |
|---|---|
| Color | Black |
| Dimensions (mm) | 18.7x34.1x8.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































