SANMAX Sdhc Card 8Gb

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Capacity (gb)8
WaterproofNone
SD speed classclass10
Operating Temperature Range (°C)0 to 70
Warranty Period (years)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type SDHC 8GB card. You can easily use it to store music, images, etc. Comes with a 5-year warranty for peace of mind

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait