oji nepia Tisu Toilet 6 Roll Nepia Asmori 1-Ply 120M

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
TypeSingle
SeriesNapier
Length (m)120
AS ONE Part Number65-0449-48
Where to UseToilet
Material100% pulp
Number of Ply1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
6 rolls are equivalent to 12 rolls, reducing replacement frequency and saving storage space. 100% fresh pulp, a design that fits in with the space and makes you want to decorate it.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan