Murakuni Housing Complex Hoe

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)900
AS ONE Part Number64-4065-26
Mass (g)1000
Blade Width (mm)120
Blade Height (mm)250
Blade MaterialSK-5
Blade hardnessHRC45
Dimensions (mm)900x120x240
Material (Handle)Ramin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Light and easy to use in the vegetable garden
Plow fields such as vegetable gardens

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait