Murakuni Gagang Cangkul Kayu

Sebelum PPN:
Rp239.900
Spesifikasi
MaterialKe tree
Width (mm)35
Thickness (mm)25
Overall Length (mm)1050
AS ONE Part Number64-4065-38
Dimensions (mm)1085x37x26
Mass (g)535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan