Shinkigosei (TONBO) Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Dragonfly Eco (Dustbin/Trash Bin)

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
Product TypeBody + lid
Capacity (L)86
Eco Mark Certification Number6128034
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)465x445x855

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard type that can be put on both sides

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan