SANWA SUPPLY Camera Adapter

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Mass (g)About 24
Power SupplyUSB bus power
Included AccessoriesMicro USB + B-USB + A cable (1.5m), micro USB + B-USB + Type-C cable (1.5m), instruction manual
InterfaceUSB specification Ver.2.0 compliant
Connector ShapeVideo input: HDMI terminal / PC connection terminal: Micro USB B connector
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm)85.5x37x10
Operating Humidity (%)20 to 80
Operating Temperature Range (°C)0 to 40
Power Consumption (W)3
Power Supply Voltage (V) DC5
Video formatSupports MJPEG

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Supported resolution:
[Input] 3840x2160 (30p) / 1920x1080 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 1600x1200 (60p / 60i / 59.94p / 59.94) i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 1280x102 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 1280x720 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 1024x768 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 800x600 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 720x576 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 720x480 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p / 50i / 30p / 25p / 24p / 23.98i) / 640x480 (60p / 60i / 59.94p / 59.94i / 50p) /50i/30p/25p/24p/23.98i) / [Output] 1920x1080 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p) / 1600x1200 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p) / 1280x1024 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p) / 1280x720 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p) / 1024x768 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p) ) / 800x600 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p) / 720x576 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p) / 720x480 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98) p) / 640x480 (30p / 29.97p / 25p / 24p / 23.98p)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan