Nippon Notebook (Former Kyokutou) Blue Book Cash Type Simple Book

Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
SizeB5 vertical type
Mass (g)300
Ruled LineCash-type simple books
BookbindingYarn binding
Binding SpecificationYarn binding
Number of Page56 sheets
Size (mm)182x257
TypeCash Book

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan