Meikosha Plug Head 3P Waterproof (Steker)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
TypePlug
ShapeFlat Blade Type
Number of Poles3P
Rated Voltage (V)250
Dimension A (mm)48
Applicable crimp terminal0.75 to 1.25mm² : R1.25-3.5; 2mm² : R2-3.5
Compatible Cable (mm²)2CT; 2RNCT = 1.25; 2, 2PNCT = 2, VCT; VCT(S) = 2
Conform toRoHS
Dimension B (mm)70
Dimension C (mm)11 to 13
Outlet Shape3P 15A 250V
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Rated Current (A)15
TRUSCO Number735-9845

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan