Spesifikasi
| Type | Body |
|---|---|
| Shape | Flat Blade |
| Number of Poles | 2P |
| Rated Voltage (V) | 250 |
| Rated Current (A) | 20 |
| Compatible Cable (mm²) | 2CT; 2RNCT = 2; 3.5, 2PNCT; VCT; VCT(S) = 3.5 |
| Outlet Shape | 2P 20A 250V |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































