MCO USB3.0 USB A USB Type-C Conversion Adapter

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorBlack
StandardUSB3.0 compliant
Connector ShapeUSB A (male) - USB Type-C (male)
Dimensions (WxHxD) (mm)16.2x8.5x36.7
Male MountingUSB A (male) - USB Type-C (male)
Resistance (kΩ)5.1 (pull-down resistor)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convert USB A connector to USB Type-C connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan