Magnetic Laboratries USB3.0 Sliding Flash Drive

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ColorSilver
Dimensions (mm)54.2x19x8.6
InterfaceUSB3.0 (1.1/2.0 compatible)
Cap TypeSliding type
Supported OSWindows2000, XP, Vista, 7, 8 +/+ Linux kernel 2.4 or higher +/+ Mac + OS
Memory Capacity (GB)128

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan