j5 create USB Type-C 3 port hub SD/micro SD Card Reader
#Grup produk P110745604
Spesifikasi
| Number of Ports | 3 |
|---|---|
| Connector Shape-Upstream | Type-C |
| Connector Shape-Downstream | USB Type-C |
| Interface-Downstream | USB3.0 |
| Interface-Upstream | USB 3.1 Gen 1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
3-port hub
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































