Makita Tipped Saw For General Metalworking

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Type150
Outer Diameter (mm)150
Inner Diameter (mm)20
Suitable ForCS551D
Material Thickness (mm)45294
Blade Tip Thickness (mm)1.5
Number of Flaps32
Object of CuttingGeneral metalwork
Saw Blade Thickness (mm)1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan