KITACO (K-CON) Insulation Tube

Sebelum PPN:
Rp62.900 - Rp76.900
Spesifikasi
MaterialPVC (black)
Thickness (mm)0.5
StandardUL; CSA
Length (m)2
Rated Voltage (V)300
Rated Temperature (°C)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
An insulating tube that smartly organizes bulky harnesses. Made of flexible material, it can be easily handled in a narrow space.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan